{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | ProCORE18V 8.0Ah | |
Cantidad de baterías contenidas | 3 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 8 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Tiempo de carga por batería | 32 min - 51 min | |
adecuado para | Bosch 18 V | |
Peso por batería | 950 g | |
Tipo de producto | Batería con cargador incluido |
Número de artículo | 073865 C18_3 | |
EAN / GTIN | 4053423301335 |