Juego de inicio batería SHD LL1850SHD

Número de artículo: 073850 LL1850SHD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de baterías contenidas 2
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 5 Ah
    Tensión de batería 18 V
    adecuado para Herramientas AEG 18 V
    Tipo de producto Batería con cargador incluido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 073850 LL1850SHD
    EAN / GTIN 4058546362270

    Descripción

    Ejecución:

    Juego de inicio de batería: adecuado para todos los aparatos con batería AEG de la clase de 18 voltios.

    Volumen de suministro:

    Incluye cargador, 2 baterías de 18 V y maletín de transporte.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra