Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Batería de iones de litio SHD, 6,0 Ah, Tipo de batería: AS18

Número de artículo: 073847 AS18
Copiar

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 6 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para Herramientas AEG 18 V
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 073847 AS18
Copiar
EAN / GTIN 4058546403348
Copiar
Número del fabricante 4935480049
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

La nueva tecnología de batería HD ofrece un mayor rendimiento en aplicaciones exigentes y es compatible con todos los dispositivos AEG de 18 V. La tecnología PRO de iones de litio™ ofrece una plataforma de batería óptima con triple protección:
  • Control de temperatura: protege la batería contra el sobrecalentamiento.
  • Protección electrónica contra sobrecarga: regula la desconexión inmediata en caso de sobrecarga.
  • Vigilancia de compartimentos individuales: protege la batería contra descarga completa.

Idóneo para:

Sistema AEG de 18 V.