• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Batería de iones de Li FE14 V

Número de artículo: 073836 FE14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2,5 Ah
Tensión de batería 14,4 V
adecuado para Herramientas Fein 14V
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073836 FE14
EAN / GTIN 4014586882727
Número del fabricante 92604170020

Descripción

Ejecución:

Batería de iones de litio con indicador del estado de carga y FEIN SafetyCell Technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa. 100 % compatible con todas las herramientas con batería FEIN 12 V, así como con las herramientas con batería 18 V con interfaz MultiVolt.