Juego de inicio batería 92604325

Número de artículo: 073832 92604325
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 92604323
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5,2 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para Herramientas Fein 18 V
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073832 92604325
EAN / GTIN 4014586892900
Número del fabricante 92604325010

Descripción

Ejecución:

Batería de iones de litio con indicador del estado de carga y FEIN SafetyCell Technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa. 100 % compatible con todas las herramientas con batería FEIN 12 V, así como con las herramientas con batería 18 V con interfaz MultiVolt.

Volumen de suministro:

Incluye cargador rápido.
2 baterías de iones de litio de 18 V / 5,2 Ah, High Power, cargador rápido ALG 80.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra