{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | M18HNRG-302 | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Tiempo de carga por batería | 35 min | |
adecuado para | 18V Milwaukee | |
Tipo de producto | Batería con cargador incluido |
Número de artículo | 073826 M18HNRG3 | |
EAN / GTIN | 4058546286996 | |
Número del fabricante | 4933471071 |