Sistema de iones de litio L12, Tipo de batería: L1240

Número de artículo: 073825 L1240
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress L1240
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 12 V
Peso 0,46 kg
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073825 L1240
EAN / GTIN 4002395378272

Descripción

Ejecución:

  • La tecnología PRO de iones de litio™ ofrece una plataforma óptima con triple protección.
  • Control de temperatura
  • Protección electrónica contra sobrecarga
  • Vigilancia de compartimentos individuales
  • Carcasa estable

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra