Iones de Li Sistema M14B4 MB14

Número de artículo: 073819 MB14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress M14B4
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 4 Ah
    Tensión de batería 14 V
    adecuado para 14V Milwaukee
    Tipo de producto Batería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 073819 MB14
    EAN / GTIN 4002395379842
    Número del fabricante 4932430323

    Descripción

    Ejecución:

    Tecnología de baterías MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
    • Apropiada para todos los usuarios profesionales.
    • El indicador LED del estado de la carga de la batería informa en todo momento pulsando un botón sobre el estado de carga actual de la batería.
    • Uso sin problemas hasta - 20 °C.

    Idóneo para:

    Sistema batería deslizante M14, p. ej. para taladro-destornillador de batería Milwaukee C14DD.

    Nota:

    Cuando utilice dispositivos Milwaukee M18 que entren en contacto con productos químicos, se recomienda utilizar la batería MB18-CR.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra