{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
Quality Dress | M12 UCL | |
Corriente de alumbrado | 1.200 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 800 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 3 | 600 lm | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 12 V | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 073210 M12UCL | |
EAN / GTIN | 4058546361501 |