Maleta organizada, plana

Número de artículo: 072885
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
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
Longitud 475 mm
Anchura 358 mm
Altura 132 mm
Tipo de producto Maleta organizada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 072885
EAN / GTIN 4002395146376
Número del fabricante 4932453385

Descripción

Ejecución:

Maleta organizada de larga duración de plástico ABS para el transporte seguro de herramientas. Las maletas organizadas se pueden acoplar entre si fácilmente por medio de las grapas dispuestas lateralmente. Modelo reforzado, resistente (envío postal autorizado).