Ejecución:
- comparador de 2 puntos instrumento de medición con sonda dividida + pasador de medición
- Placa de centro
- Agujero de montaje Ø 8 mm
- Ideal en combinación con indicadores de dial o indicadores comparadores de dial
Descripción:
Calibre fino interno para agujeros grandes y profundos. Diseñado como medidor de comparación de 2 puntos por determinación del punto de inversión, con placa de centrado. Pasador de medición fijo y pasador de medición móvil, cada uno de ellos provisto de carburo. Rango de medición 35-60mm, profundidad de medición 138mm, 7 clavijas de medición, 2 discos de medición. Soporte Ø 8mm / h 7, apto para relojes comparadores o punteros de reloj. Entrega sin reloj comparador, en caja de madera.
Característica:
- Rango de medición (mm): 35 - 60
- Profundidad de medición mm: 138 mm
- Repetibilidad [µm]: 0,5 µm