Ejecución:
- comparador de 2 puntos instrumento de medición con sonda dividida + pasador de medición
- Placa de centro
- Agujero de montaje Ø 8 mm
- Ideal en combinación con indicadores de dial o indicadores comparadores de dial
Descripción:
Calibre fino interno para agujeros grandes y profundos. Diseñado como medidor de comparación de 2 puntos por determinación del punto de inversión, con placa de centrado. Pasador de medición fijo y pasador de medición móvil, cada uno de ellos provisto de carburo. Rango de medición 8-12mm, profundidad de medición 100mm, 9 pines de medición. Soporte Ø 8mm / h 7, adecuado para relojes comparadores o verniers. Entrega sin reloj comparador, en caja de madera.
Característica:
- Rango de medición (mm): 8 - 12
- Profundidad de medición mm: 100 mm
- Repetibilidad [µm]: 0,5 µm