Reloj comparador 0,002mm forma A ø 30,0mm cont. ins. 14,5mm

Número de artículo: 0715305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0715305
    EAN / GTIN 4029713245559
    Número del fabricante 0715305
    Número L L40510 1369

    Descripción

    Ejecución:

    • Insertos de medición con punta de carburo, Ø 2,0 mm
    • Formulario A según DIN 2270
    • Dial giratorio
    • guía de la cola de la golondrina de 3 piezas
    • Reversión automática de la dirección de conteo
    • Fuerza de medición 0,15 N

    Descripción:

    Calibre de palanca 0,2 / 0,002 mm Skw Ø 30 mm Longitud de la sonda 14,5 mm

    Característica:

    • Rotación del puntero en mm: 0,2 mm
    • Repetibilidad [µm]: 1,5 µm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra