Reloj comparador 0,01mm, rango m.0,5mm, lectura 50-0-50

Número de artículo: 0712124
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0712124
EAN / GTIN 4029713235505
Número del fabricante 0712124

Descripción

Ejecución:

  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable endurecido
  • Husillo de medición más largo
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Marcadores de tolerancia
  • A prueba de choques
  • Ajuste fino
  • DIN 879

Descripción:

Puntero fino 0,001mm, MB 0,5mm Numeración de la escala 50-0-50

Característica:

  • Palmo de medición en mm: 0,1 mm
  • Repetibilidad [µm]: 2 µm

Norma:

DIN 879

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop