Reloj comparador pequeño a prueba de golpes ø 40mm lectura 0,01 m.rango 3mm

Número de artículo: 0708105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0708105
    EAN / GTIN 4029713220211
    Número del fabricante 0708105

    Descripción

    Ejecución:

    • Carcasa metálica
    • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
    • Punta de sonda de repuesto M 2,5
    • Caña de sujeción Ø 8 mm
    • Con un contador de revolución
    • DIN 878

    Descripción:

    Pequeño reloj comparador con protección contra golpes y carcasa metálica. Perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Mango de sujeción Ø 8mm h 6. Con cuentavueltas. Rango de medición 3mm, valor de la escala 0,01mm, 1 revolución del puntero = 0,5mm, anillo exterior Ø 40mm. Se suministran embalados individualmente

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rotación del puntero en mm: 0,5 mm
    • Palmo de medición en mm: 3 mm
    • Repetibilidad [µm]: 3 µm
    • Fuerza de medición analógica: 0,6 N

    Norma:

    DIN 878

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra