Reloj comparador, resistente al agua y al aceite, ø 61,5mm, lectura 0,01mm, 10mm

Número de artículo: 0707102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0707102
EAN / GTIN 4029713220174
Número del fabricante 0707102
Número L L40510 2469

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa metálica, prueba de agua y aceite
  • Clase de protección IP67
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Belows de goma
  • A prueba de choques
  • El anillo exterior (bisel) se puede girar a través de 360 °
  • DIN 878

Descripción:

Manómetro estanco al agua y al aceite con carcasa metálica. Perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda recambiable M 2,5mm. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6. Con fuelle de goma y protección contra el agua. Rango de medición 10mm, valor de escala 0,01mm, 1 revolución de la aguja = 1mm, anillo exterior Ø 61mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Clase IP: IP 67
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rotación del puntero en mm: 1 mm
  • Palmo de medición en mm: 10 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 0,9 N

Norma:

DIN 878

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra