Reloj comparador de precisión, ø 40mm, a prueba de golpes, lectura 0,001mm, 1mm

Número de artículo: 0705107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0705107
EAN / GTIN 4029713220143
Número del fabricante 0705107
Número L L40510 2574

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Con un contador de revolución
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Reloj comparador con protección contra golpes y carcasa metálica. Perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Mango de sujeción Ø 8mm h 6. Con cuentavueltas. Rango de medición 1mm, valor de escala 0,001mm, 1 revolución de la aguja = 0,2mm, anillo exterior Ø 40mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rotación del puntero en mm: 0,2 mm
  • Palmo de medición en mm: 1 mm
  • Límite de error Rango de medición µm: 4 µm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 1 N

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra