Reloj comparador de precisión, ø 58mm, lectura 0,001mm, 1mm

Número de artículo: 0705104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0705104
EAN / GTIN 4029713220129
Número del fabricante 0705104
Número L L40510 2585

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Con un contador de revolución
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Reloj comparador con carcasa metálica. Perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Mango de sujeción Ø 8mm h 6. Con cuentavueltas. Rango de medición 1mm, valor de escala 0,001mm, 1 revolución de la aguja = 0,2mm, anillo exterior Ø 58mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rotación del puntero en mm: 0,2 mm
  • Palmo de medición en mm: 1 mm
  • Límite de error Rango de medición µm: 4 µm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 1,5 N

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop