Reloj comparador de precisión, ø 40mm, lectura 0,001mm, 1mm

Número de artículo: 0705102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0705102
    EAN / GTIN 4029713220112
    Número del fabricante 0705102
    Número L L40510 2567

    Descripción

    Ejecución:

    • Carcasa metálica
    • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
    • Punta de sonda de repuesto M 2,5
    • Caña de sujeción Ø 8 mm
    • Con un contador de revolución
    • Estándar de fábrica

    Descripción:

    Reloj comparador con carcasa metálica. Perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Mango de sujeción Ø 8mm h 6. Con cuentavueltas. Rango de medición 1mm, valor de escala 0,001mm, 1 revolución de la aguja = 0,2mm, anillo exterior Ø 40mm. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Leyendo: 0,001 mm
    • Rotación del puntero en mm: 0,2 mm
    • Palmo de medición en mm: 1 mm
    • Límite de error Rango de medición µm: 4 µm
    • Repetibilidad [µm]: 3 µm
    • Fuerza de medición analógica: 1 N

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra