Reloj comparador, ø 58mm, antichoque, concéntrico, lectura 0,01mm, 30mm

Número de artículo: 0704109
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0704109
EAN / GTIN 4029713220099
Número del fabricante 0704109
Número L L40510 2486

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • A prueba de choques

Descripción:

Manómetro con protección contra golpes. Carcasa metálica, perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6. Con punteros concéntricos. Rango de medición 30mm, valor de la escala 0,01mm, 1 revolución del puntero = 1mm, anillo exterior Ø 58mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rotación del puntero en mm: 1 mm
  • Palmo de medición en mm: 30 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 0,8 N

Norma:

DIN 878

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra