Reloj comparador, ø 58mm, lectura 0,01mm, 80mm

Número de artículo: 0703107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0703107
EAN / GTIN 4029713220068
Número del fabricante 0703107
Número L L40510 682

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Con un puntero concéntrico
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Reloj comparador con gran rango de medición y punteros concéntricos. Rango de medición 80mm, valor de escala 0,01mm, 1 rotación de la aguja = 1mm, anillo exterior Ø 58mm. Con carcasa metálica y espiga de medición de acero inoxidable. Punta de la sonda recambiable M 2,5mm, vástago de sujeción Ø 8mm / h 6. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rotación del puntero en mm: 1 mm
  • Palmo de medición en mm: 80 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 1,5 N

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra