{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
Quality Dress | GSR 12V-35 FC | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 12 V | |
Construcción del motor | Motor de 2 polos | |
Par de giro máximo blando | 20 Nm | |
Par de giro máximo duro | 35 Nm | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 0 mm - 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 32 mm | |
Peso | 0,8 kg | |
Vibraciones máximas según EN | <1,9 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | Con portabrocas intercambiable, 12 V | |
USP2 | Con indicador de carga de la batería, sin batería, en L-Boxx |
Número de artículo | 070244 GSR1235FCS | |
EAN / GTIN | 3165140936941 | |
Número del fabricante | 06019H3003 |