{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (caja L) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
Denominación del fabricante | GSR 12V-15FC | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Construcción del motor | Motor de 2 polos | |
Par de giro máximo blando | 15 Nm | |
Par de giro máximo duro | 30 Nm | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 0 mm - 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 19 mm | |
Peso | 0,8 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 1,9 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
adecuado para material | Madera; Acero | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | Con portabrocas intercambiable, 12 V | |
USP2 | Con 2 baterías, en L-Boxx |
Número de artículo | 070242 GSR1215FC | |
EAN / GTIN | 3165140847322 | |
Número del fabricante | 06019F6000 | |
Fabricante | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |