Taladro-atornillador de batería GSR1235

Número de artículo: 070241 GSR1235
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 12 V
Quality Dress GSR 12V-35
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 12 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 15 Nm
Par de giro máximo duro 30 Nm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 400 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 1.750 min-1
Gama de sujeción del mandril 0 mm - 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 19 mm
Peso 0,8 kg
Vibraciones máximas según EN <1,9 m/s2
Empleo típico Strong
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 12V
USP2 Motor sin escobillas, en L-Boxx

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070241 GSR1235
EAN / GTIN 3165140953719
Número del fabricante 06019H8002

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería Bosch
  • Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha /izquierda.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par de varios pasospara un atornillado preciso.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.
  • Softgrip.

Excelente relación de rendimiento y peso con un par de giro de hasta 20 Nm para el atornillado potente con un peso reducido y una longitud de cabeza mínima de 163 mm.
Larga durabilidad gracias a un motor EC sin escobillas.

Volumen de suministro:

Incluye cargador y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra