Taladro-atornillador de batería GSR1215B

Número de artículo: 070240 GSR1215B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
437 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 12 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 12 V
    Quality Dress GSR 12V-15
    Suministro de energía a batería
    Cantidad de baterías contenidas 2
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 2 Ah
    Tensión de batería 12 V
    Construcción del motor Motor de 2 polos
    Par de giro máximo blando 15 Nm
    Par de giro máximo duro 30 Nm
    Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 380 min-1
    Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 1.300 min-1
    Gama de sujeción del mandril 0 mm - 10 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 19 mm
    Peso 1 kg
    Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
    Empleo típico Medium
    adecuado para material Madera; Acero
    Tipo de producto Taladro-atornillador
    USP1 12 V, motor de 2 polos
    USP2 Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 0-10, con Softgrip, con indicador de nivel de carga de la batería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 070240 GSR1215B
    EAN / GTIN 3165140895248
    Número del fabricante 060186810F

    Descripción

    Ejecución:

    Taladro-atornillador de batería Bosch
    • Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha /izquierda.
    • Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).
    • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
    • Ajuste del par de varios pasospara un atornillado preciso.
    • Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.
    • Softgrip.

    Ventaja:

    diseño compacto ideal para lugares estrechos.

    Volumen de suministro:

    Incluye cargador y bolsa de transporte.
    2 baterías de iones de litio 12V / 2,0 Ah

    Nota:

    Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra