Destornillador de desconexión eléctrico S8250

Número de artículo: 070236 S8250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress S8250
Intervalo de par 50 cNm - 250 cNm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 500 - 750
Portaherramientas dimensiones 1/4 pul
Portaherramientas perfil de accionamiento Hexágono
Portaherramientas forma E
Forma constructiva Barra
Peso 0,46 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 67 dB(A)
Tipo de producto Destornillador de barra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070236 S8250
EAN / GTIN 7322590055493
Número del fabricante 4221000279

Descripción

Ejecución:

El destornillador eléctrico PRO de la serie S8 incluye una amplia gama de diferentes modelos que ofrecen altas velocidades y precisión. El destornillador S8 de diseño ergonómico ofrece una solución Plug-and-Play para tareas de montaje y uniones roscadas en serie con pares de apriete reducidos. La serie S8 está diseñada para mejorar la calidad y la eficiencia.
  • Con acoplamiento de desconexión
  • Par de giro ajustable
  • Manejo sencillo
  • Con soporte de hojas de cambio rápido para hojas E 6,3

Nota:

Encontrará el adaptador de alimentación correspondiente en: N.° 070235 tam. ADAPTER. Encontrará láminas cortantes adecuadas en n.° 674205 y sig.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra