Destornillador de carraca de batería versión larga M12FHIR14L

Número de artículo: 070234 M12FHIR14L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
    Quality Dress M12FHIR14LR
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 12 V
    Par de giro máximo duro 47 Nm
    Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 450 min-1
    Portaherramientas Cuadrado 1/4 pulgada
    Forma constructiva Destornillador de trinquete
    Peso 1,1 kg
    Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
    Empleo típico Strong
    Suministro de energía a batería
    Tipo de producto Atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 070234 M12FHIR14L
    EAN / GTIN 4058546410759

    Descripción

    Ejecución:

    Las llaves de carraca con batería de alta velocidad y larga duración permiten a los usuarios un mejor acceso en espacios reducidos.
    • Electrónica REDLINK™ PLUS y motor POWERSTATE™ sin escobillas

    Volumen de suministro:

    Sin batería ni cargador.

    Nota:

    Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073814 y n.° 073839.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra