{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18CV-0 | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Volumen de depósito | 2,5 l | |
Longitud tubo flexible de aspiración | 1,2 m | |
Caudal | 1.019 l/min | |
Peso sin batería | 1,6 kg | |
Tipo de producto | Aspiración |
Número de artículo | 070233 M18CV-0 | |
EAN / GTIN | 4002395289998 |