• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Taladro-atornillador especial con batería, Tipo: GWB1210

Número de artículo: 070223 GWB1210
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 12 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 12 V
Denominación del fabricante GWB1210
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Par de giro máximo duro 11 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 1.300 min-1
Portaherramientas ⌀ 1,0 − 10 mm
Forma constructiva Taladro-destornillador angular
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 10 mm
Peso 1,2 kg
Empleo típico Medium
adecuado para material Acero; Mampostería; Hormigón
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 070223 GWB1210
EAN / GTIN 3165140730846
Número del fabricante 0601390908
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador angular de batería Bosch
  • Tecnología de iones de litio Bosch de primera categoría.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
  • Muy compacto: corto, cabeza ajustable en 5 posiciones con portabrocas de bloqueo automático 10 mm.
  • Número de revoluciones elevado de 0 a 1300 rpm para un progreso rápido en el trabajo: óptimo para taladrados, freno de motor.

Ventaja:

Para zonas de difícil acceso.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, L-BOXX 102, inserto L-BOXX de 1/2 para los accesorios, inserto L-BOXX de 1/2 para el dispositivo.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y n.° 073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra