Taladro-atornillador de batería, Tipo: BS12C2

Número de artículo: 070221 BS12C2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo B 12 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo B 12 V
Denominación del fabricante BS 12 C2
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Construcción del motor Motor de 2 polos
Par de giro máximo duro 34 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 350 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.500 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 20 mm
Peso 1,1 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Empleo típico Medium
adecuado para material Madera; Acero
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 12 V, motor de 2 polos
USP2 Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC, con 2 baterías

Identificación y clasificación

Número de artículo 070221 BS12C2
EAN / GTIN 4002395294336
Número del fabricante 4935447867
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

AEG − Taladro-atornillador de batería
  • Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
  • Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
  • Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
  • Iluminación por LED de la zona de trabajo.
  • Extremadamente compacto, solo 176 mm de longitud.
  • Ajuste del par en 17 niveles; además, nivel de taladrado.
  • Portabrocas de sujeción rápida 10 mm.
  • Caja de engranajes metálica, protección electrónica contra sobrecarga.

Ventaja:

Extremadamente compacto solo 176 mm de longitud.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de 12 V / 2,0 Ah, cargador y maleta de transporte.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073820 y n.° 073846 - n.° 073848.
Encontrará cargadores y juegos de inicios adecuados en los n.° 073841 y n.° 073844.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra