Taladros-atornilladores de batería 18 V, 2 velocidades, FIXTEC, sin batería, en maletín de transporte, rango de sujeción de portabrocas rápido 1,5-13

Número de artículo: 070211 M18FDD3-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
148 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Denominación del fabricante M18 FDD3
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo duro 158 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 550 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 2.100 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 16 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 89 mm
Peso 1,4 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18 V, 2 velocidades, FIXTEC
USP2 Sin batería, en maleta de transporte, rango de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13

Identificación y clasificación

Número de artículo 070211 M18FDD3-2
EAN / GTIN 4058546376567
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de carga. Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada. Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
Modelo puntero FUEL™ con motor POWERSTATE™ sin escobillas para el máximo grado de eficacia. Reducido desgaste y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar. La elevada eficiencia y la mayor capacidad de la batería permiten duraciones hasta 2 veces superiores (en comparación con otras tecnologías de iones de litio). Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento:
  • Con comunicación del sistema máquina de accionamiento − batería.
  • Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.

Volumen de suministro:

Versión sin batería, cargador. Incluye maleta de transporte.
Incluye mango adicional para una absorción de par de giro más fácil.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073801073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra