Taladro-atornillador de batería M18BLDDRC5

Número de artículo: 070210 M18BLDDRC5
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18 BLDDRC-502C
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo duro 60 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 550 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.700 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 15 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 52 mm
Peso 1,8 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Empleo típico Strong
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070210 M18BLDDRC5
EAN / GTIN 4058546477066

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de carga. Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada. Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio Red M18, cargador M12-18 FC, clip para cinturón, caja HD (maleta organizada).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073816, n.° 073827 y n.° 073840.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra