Taladro-atornillador a batería 71161461H1

Número de artículo: 070205 71161461H1
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress ASCM 18 QSW AS
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Par de giro máximo blando 30 Nm
Par de giro máximo duro 40 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 400 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 700 min-1
Velocidad de giro máxima 3.ª marcha 1.400 min-1
Velocidad de giro máxima 4.ª marcha 2.500 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 40 mm
Peso 1,8 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Medium
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18 V, 2 marchas
USP2 Portabrocas de acción rápida, gama de sujeción 1,5-13, en maleta de transporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070205 71161461H1

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería
  • Para resultados precisos de perforación y atornillado.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
  • Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.
Taladro-atornillador de batería de 4 velocidades pequeño y ligero con motor sin escobillas e interfaz QuickIN. Perfectamente adecuado para una perforación universal y tornillos de hasta 8 mm.
  • Caja de cambios totalmente metálica de 4 velocidades para velocidades de corte óptimas para perforar en metal y tornillos autoperforantes de hasta 6 mm.
  • Motor FEIN PowerDrive sin escobillas con un 30 % más de rendimiento y una vida útil máxima.
  • Ajuste mecánico del par.
  • Protección integral del usuario gracias a la protección contra rearranque, la protección electrónica contra sobrecarga y el freno.

Volumen de suministro:

Incluye batería y cargador.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra