Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Taladro-atornillador a batería 7113226H1

Número de artículo: 070205 7113226H1
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Quality Dress ABS 18 QC
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 32 Nm
Par de giro máximo duro 60 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 450 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 2.000 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 50 mm
Peso 1,7 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Strong
adecuado para material Madera; Acero
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18 V, 2 marchas
USP2 Portabrocas de acción rápida, gama de sujeción 1,5-13, en maleta de transporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070205 7113226H1
EAN / GTIN 2050002046511

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería
  • Para resultados precisos de perforación y atornillado.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
  • Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.
Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas con motor sin escobillas.
  • Motor POWER-Drive EC que requiere poco mantenimiento, con elevado par de giro y protección contra sobrecarga.
  • Ajuste mecánico del par de giro, regulable en 22 niveles, grado de taladrado adicional.

Ventaja:

Ajuste mecánico del par en 22 grados.

Volumen de suministro:

Incluye batería y cargador.
Incluye portabrocas, clip para el cinturón, maleta de transporte y cargador.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra