{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 18 V | |
Quality Dress | ASCM 18 QSW Select | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 20 Nm | |
Par de giro máximo duro | 40 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 400 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 700 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 3.ª marcha | 1.400 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 4.ª marcha | 2.500 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 40 mm | |
Peso | 1,2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
adecuado para material | Madera; Acero | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | Engranaje de 4 marchas. 18V | |
USP2 | Adecuado para madera y acero, portabrocas rápido, gama de sujeción 1,5-13 |
Número de artículo | 070200 71161264 | |
EAN / GTIN | 4014586889900 | |
Número del fabricante | 71161264000 |