Taladro-atornillador de impacto con batería M18FPD3-2

Número de artículo: 070111 M18FPD3-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18 FPD3
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor FUEL™
Par máximo 158 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 500 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 2.100 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 16 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 89 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 16 mm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor 11,3 m/s2
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor 1,85 m/s2
Peso 2,1 kg
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070111 M18FPD3-2
EAN / GTIN 4058546376536

Descripción

Ejecución:

  • Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas de alta potencia con batería, con ajuste del par de giro de varios niveles.
  • Baterías de iones de litio Red REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
  • Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
  • Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ (no tam. M18BPD4) para el máximo grado de eficacia. Desgaste mínimo y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™ − protección contra sobrecarga gestión del rendimiento.

Motor Powerstate, sin escobillas, con poco mantenimiento.
Taladro-atornillador de batería con un par de giro alto de 158 Nm y una longitud total de solo 175 mm.

Volumen de suministro:

Versión cero: sin batería, sin cargador, con maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.° 073814073816, 073827 y 073840.
Juego de inicio adecuado en el n.° 073839.
El módulo de seguimiento Bluetooth adecuado se puede encontrar en 070103 BTT-1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra