Reloj comparador, ø 40mm, a prueba de golpes, lectura 0,01mm, 5mm

Número de artículo: 0701102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0701102
EAN / GTIN 4029713219987
Número del fabricante 0701102

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa ligera hecha de poliamida
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • DIN 878

Descripción:

Pequeño reloj comparador con protección contra golpes. Rango de medición 5mm, valor de la escala 0,01mm, 1 rotación de la mano = 0,5mm. Anillo exterior Ø 40mm. La clavija de medición es de acero inoxidable. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6, punta de la sonda intercambiable M 2,5mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rotación del puntero en mm: 0,5 mm
  • Palmo de medición en mm: 5 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 0,6 N

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra