{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
Quality Dress | M12FPD-202X | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Construcción del motor | FUEL™ | |
Par máximo | 37 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1.550 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 35 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 13 mm | |
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor | 15,7 m/s2 | |
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor | <2,5 m/s2 | |
Peso | 1,1 kg | |
Empleo típico | Strong | |
adecuado para material | Acero; Madera; Hormigón; Mampostería; Hormigón | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 070110 M12FPD2-2 | |
EAN / GTIN | 4058546376628 |