Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladro-atornillador a batería sin batería Sistema FlexiClick GSR1860FC

Número de artículo: 070107 GSR1860FC
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GSR 18 V-60FC Juego
Suministro de energía a batería
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 31 Nm
Par de giro máximo duro 60 Nm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 600 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 1.900 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 38 mm
Peso 1,7 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Strong
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070107 GSR1860FC
Número del fabricante 06019G7100

Descripción

Ejecución:

  • Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
  • Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
  • Softgrip.

Posibilidad de reequipar con el módulo Connectivity.
Máxima flexibilidad y trabajo preciso incluso en puntos de difícil acceso gracias al adaptador excéntrico o angular intercambiable. Taladrado de percusión en hormigón con una energía de impacto de 1 Joule gracias al adaptador de martillo SDS-Plus. Longitud de cabeza con soporte para punta solo 147 mm.
Posibilidad de reequipar con el módulo Connectivity.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 5,0 Ah, cargador, maleta de transporte, empuñadura auxiliar. Sistema FlexiClick compatible con una gran variedad de accesorios: portabrocas, adaptador angular, adaptador excéntrico, adaptador de martillo SDS-Plus.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y los n.° 073863073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra