{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18ONEPD3-502X | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | FUEL™ | |
Par máximo | 158 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 2.100 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 16 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 89 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 16 mm | |
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor | 11,3 m/s2 | |
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor | 1,5 m/s2 | |
Peso | 2,2 kg | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Conexión de app | OneKey | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 070102 M18OPD3-5 | |
EAN / GTIN | 4058546476724 |