Reloj comparador, ø 58mm, lectura 0,10mm, 30mm

Número de artículo: 0700104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0700104
    EAN / GTIN 4029713219963
    Número del fabricante 0700104

    Descripción

    Ejecución:

    • Carcasa metálica
    • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
    • Punta de sonda de repuesto M 2,5
    • Caña de sujeción Ø 8 mm
    • Estándar de fábrica

    Descripción:

    Reloj comparador con carcasa metálica con indicador de mm. Rango de medición 30mm, valor de la escala 0,1mm, 1 rotación de la aguja = 10mm. Anillo exterior Ø 58mm. La clavija de medición es de acero inoxidable. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6, punta de la sonda intercambiable M 2,5mm. Se suministran embalados individualmente

    Característica:

    • Leyendo: 0,1 mm
    • Rotación del puntero en mm: 10 mm
    • Palmo de medición en mm: 30 mm
    • Repetibilidad [µm]: 15 µm
    • Fuerza de medición analógica: 0,8 N

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra