Reloj comparador, ø 40mm, lectura 0.10mm, 10mm

Número de artículo: 0700100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0700100
EAN / GTIN 4029713219932
Número del fabricante 0700100

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Reloj comparador con carcasa metálica. Rango de medición 10mm, valor de escala 0,1mm, 1 rotación de la aguja = 10mm. Anillo exterior Ø 40mm. La clavija de medición es de acero inoxidable. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6, punta de la sonda intercambiable M 2,5mm. Se suministran embalados individualmente

Característica:

  • Leyendo: 0,1 mm
  • Rotación del puntero en mm: 10 mm
  • Palmo de medición en mm: 10 mm
  • Repetibilidad [µm]: 15 µm
  • Fuerza de medición analógica: 0,7 N

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra