SB2000 PALPEUR

Número de artículo: 06960102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06960102
EAN / GTIN 7630041118407
Número del fabricante 06960102

Descripción

Ejecución:

  • Fijación [mm]: ∅ 11
  • Longitud de la sonda [mm]: 30
  • Longitud [mm]: 90

Descripción:

Palpador SB2000 para PROFILE SET 2 mm R = 15 µm, 20°

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra