MESA DE GRANITO 630X400 + EXTRA

Número de artículo: 06960055
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Pie de rey modelo especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06960055
EAN / GTIN 7630041118247
Número del fabricante 06960055
Número L L40630 43

Descripción

Descripción:

Base de granito de 630 x 400 mm con soporte y manivela de posicionamiento vertical de 250 mm de altura, 60 kg, grado 0 para RUGOSURF 90G

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra