RUGOSURF 90G

Número de artículo: 06930012
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Rugosímetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 06930012
EAN / GTIN 7630041118001
Número del fabricante 06930012
Número L L41150 31

Descripción

Ejecución:

  • Solución [µm]: 0,001
  • Resolución [µ-in]: .01

Descripción:

TESA RUGOSURF 90G rugosímetro portátil de sobremesa Z = ± 500 μm (± 0,0197 in) X = 50 mm (1,968 in) palpador con patín desmontable

Característica:

  • Rango de medición: Z: ±500 µm; X: 50 mm
  • Rango de indicación: Ra = 0 ÷ 400 μm; Rt = 0 ÷ 1000 μm
  • Max. errores permitidos: R = rugosidad en μm; 0,05 μm + (5% R)
  • Material: Punta de lápiz: diamante
  • Dimensiones: Vivienda: 270 x 140 x 90 mm; pantalla: 320 x 240 píxeles; Consejo: R2 μm, 90°
  • Grado de protección: Teclado: IP67
  • Visualización: TFT, color
  • Salida(s) de datos: Micro-USB
  • Fuerza de medición: 0,75 MN
  • Unidades: Mm / in
  • Parámetros de rugosidad:
    • Según ISO 4287: Ra, Rq, Rt, RP, RC, RV, RSM, Rδc, RPC; Pa, PQ, PP, PC, PV, PSM, Pδc; Wa, WQ, WT, WP, WC, WV, WSM, Wδc, WPC; RMR, Rz, Rmax, RSK, Rku, WZ; RK, Rpk, Rvk, MR1,
    • Según DB N 31007: R3z, R3zm
    • Según ISO 12085: PT, R, Rx, AR, WTE, W, AW, WX, RKE, Rpke, Rvke, PDC, PPC, Mr1e, Mr2e
  • Gráfico(s): Curva de área de rodamiento; P-perfil; R-perfil; W-perfil
  • Corte: Longitud: 0,08 - 0,25 - 0,80 - 2,50 - 8,00 m; número: 1 - 19 para corte de hasta 2,5 mm; 1 - 5 para corte de 8,0 m
  • Memoria: Mediciones con parámetros: < 60'000
  • Velocidad de desplazamiento de la sonda: 0,5 o 1 mm/s
  • Norma:

    ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920