INYECTOR-MELANG 48P + 6 ACC

Número de artículo: 06869106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Tubitos mezcladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06869106
EAN / GTIN 7630041143454
Número del fabricante 06869106
Número L L41140 489

Descripción

Descripción:

Inyector de mezcla, 50 piezas

Característica:

  • Dimensiones: Longitud total: 83 mm; Longitud del tubo: 63 mm
  • Diámetro: Diámetro del tubo: cónico de 7,10 a 6,80 mm; Diámetro exterior salida: 6,4 mm; Diámetro interior salida: 4,8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra