Juego de calibradores de anillos de rosca NOGO, M3 - M12 6g

Número de artículo: 0658690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0658690
EAN / GTIN 4029713235031
Número del fabricante 0658690
Número L L40510 2549

Descripción

Ejecución:

  • 7 piezas
  • Acero de calibre endurecido
  • Para roscas ISO métricas estándar DIN 13

Descripción:

Juego de anillos calibradores de rosca, aptos para 6g, M3 - M12

Característica:

  • Dimensión nominal: 3 - 12
  • Tipo de hilo: M
  • Dimensión nominal mm: 3 - 12

Norma:

DIN 13

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra