Galga anular para roscas de rechazo 6g M 6.0 x 1.00

Número de artículo: 0658613
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Número de artículo 0658613
EAN / GTIN 4029713219574
Número del fabricante 0658613

Descripción

Descripción:

  • NO HAY hilo de calibre de anillo
  • Para roscas métricas estándar ISO
    DIN 13
  • Acero de calibre endurecido
  • DIN 2299-1

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 6,0
  • Tipo de hilo: M
  • Hilo pitch en mm: 1,0
  • Dimensión nominal mm: 6,0

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra