Galga para anillos de rosca buena 6g M12.0 x 1.75

Número de artículo: 0658519
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
  • Norma: DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
Tipo de calibre Calibre Pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia g
Clase de tolerancia 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M12
Paso de rosca 1,75 mm
Tipo de producto Anillo Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0658519
EAN / GTIN 4029713219253
Número del fabricante 0658519
Número L L40510 1132

Descripción

Descripción:

  • NO HAY hilo de calibre de anillo
  • Para roscas métricas estándar ISO
    DIN 13
  • Acero de calibre endurecido
  • DIN 2285-1
  • Ajuste 6g (* 6h)

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 12,0
  • Tipo de hilo: M
  • Hilo pitch en mm: 1,75
  • Dimensión nominal mm: 12,0

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra