Tapón roscado 6H M 6.0 x 1.00

Número de artículo: 0658013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
    Número de artículo 0658013
    EAN / GTIN 4029713218812
    Número del fabricante 0658013

    Descripción

    Descripción:

    • DIN 2280
    • Para roscas métricas estándar ISO DIN 13
    • Calibre de acero, endurecido

    Característica:

    • Material: Acero endurecido especial
    • Dimensión nominal: 6,0
    • Tipo de hilo: M
    • Hilo pitch en mm: 1
    • Dimensión nominal mm: 6,0

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra